Beli tools tekiro bearing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Flange Axle Puller
    Mulai

    Rp819.900

    TEKIRO Flange Axle Puller
    Deskripsi:
    untuk melepas puller pada kendaraan dengan ukuran 59x18cm, berdimensi 576mmx380mmx15mmx82mmFungsi : untuk melepas puller pada kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (cm): 59 x 18
  2. JTC Hydraulic Gear Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp7.399.900

    JTC Hydraulic Gear Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  3. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  4. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  7. TEKIRO Magnetic Treker
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Magnetic Treker
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  9. JTC Blind Hole Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    JTC Blind Hole Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    • Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 1/2×13UNF
  10. JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Mulai

    Rp999.900

    JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Deskripsi:
    2 Arm Gear Puller (USA Type)
  11. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  12. JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp3.599.900

    JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
    • Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 5/8×18UNF
  13. Kennedy Hydraulic Puller Set
    Mulai

    Rp4.899.900

    Kennedy Hydraulic Puller Set
    Deskripsi:
    10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Supplied with three position puller legs covering a spread of 50 - 250mm and reach of 0 - 250mm. Can be used as a two or three legged puller with the same head. Contents: 1x combination head. 1x hydraulic ram. 3x three position puller legs. 6x leg connectors. 6x screw nuts, bolts and washers. 1x 32mm extension rod. 1x ram nut. 1x blow moulded storage case.
    atribut:
    • Product Type: Puller Set
    • Number of Jaws: 2 3
  14. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
  15. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  16. JTC Bearing Separator (Pemisah Laher)
    Mulai

    Rp589.900

    JTC Bearing Separator (Pemisah Laher)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga tools tekiro bearing Terbaru October 2026
TEKIRO Flange Axle PullerRp819.900
JTC Hydraulic Gear Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)Rp7.399.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Rp109.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.499.900
MAXPOWER Unitary Hydraulic PullerRp1.399.900
TEKIRO Magnetic TrekerRp149.900
American Tool 3 Jaws Puller Germany New TypeRp119.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)